曜日別特売
4121270600 スタンドパック 精工 18455247

スタンドパック

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(50枚)
寸法(幅W×長さL)(mm)300×300+GZ60
内容量1袋(50枚)注文コード18455247品番4121270600
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

汎用性が高い無地のスタンドパックです。
野菜や果物などを包装する袋としてお使いいただけます。
取っ手付きのスタンドパックで持ち運びにも便利です。
プラマーク入り

穴数なし材質ポリオレフィン系フィルム長辺(mm)300短辺(mm)300厚さ(mm)0.060仕様スイカなどやや重量のあるものの包材としてオススメです。品番SP60-2(透明)質量(g)12.98厚さ#60寸法(幅W×長さL)(mm)300×300+GZ60マチ(mm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-19
用途: ショッパー
製造業

透明なのがとてもおしゃれで重宝しています。。。。。。

対象商品 : 18455186
2025-08-15
用途: 柿の出荷
農・林・水産業

見た目の良さや入れやすさもあり、作業能率がとても良い

2025-02-11
用途: 果物商品用
卸売・小売業

りんごMサイズ3個入れるのに、ちょうどよいサイズでした
欲張って、Lサイズを入れましたが、小さかったので
もうひとサイズ上も、次回購入しようと思います

対象商品 : 05634854
2025-04-26
用途: 野菜などを袋詰め
サービス業

玉ねぎが6個ぐらい入る大きさで、厚さもあり、ちょうど使い勝手が良いです

対象商品 : 18455213
2023-06-25
用途: ミニトマト販売
農・林・水産業

ミニトマトを販売するのに、ちょうど良い大きさで助かっております。

2が参考にしています
対象商品 : 18455177
2022-09-28
用途: みかんの販売の入れ物
農・林・水産業

1㎏のみかんを入れて販売するのに良かったです。強いて言えば…うちでは、あと1~2cmくらい縦の長さがあればいいなと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 18455186
2022-08-15
用途: スイーツ缶の持ち帰り袋
飲食業

袋自体がしっかりしていて、自立もしっかり、透明で大満足でした!スイーツ缶がはっきりと見えて、映え写真がとれました!サイズ展開がもっとほしいです!

対象商品 : 18455213
2021-08-19
用途: ミニトマトの出荷
農・林・水産業

ミニトマトを産直市に出荷していますが、パックだとコスト高
ボウドン袋だとディスプレーしても崩れやすく、いい方法がないか探していました。この商品は、スタッキングできて可愛く満足しています。ただ、封をするためのシールとかも合わせて購入できると嬉しいかなと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする