ムービーキャリーケース

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18455273 品番MB-5002-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥850
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

つややかな透明感のあるストライプ柄のキャリーケース。中身が見える透明カラーのポリプロピレン製。角が丸くて持ちやすい軽量ケース。

サイズA4 材質PP 厚さ(mm)0.7 ブルー 寸法(縦×横×奥行)(mm)260×340×40

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18455316
2023-05-15
用途:
書類整理

キャビネットの書類整理に使用しました。
透明で見やすく、とても重宝しています。

対象商品:
18455273
2020-11-05
用途:
書類の持ち運び
自動車・二輪車・自転車関連業

近所のホームセンターでの販売がなくなってしまいましたが、モノタロウで見つけられて良かったです。似たような商品が多いですが、こちらが一番使いやすい。中がほとんど空状態でも留め具が使いやすいのです。他メーカーだとケース自体がやわらかく、留め具が抑えられないことがありますので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする