※使用例

スタンドパック チャック付き(無地) スイカ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50枚) 注文コード 18455317 品番 3501315400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

スイカ用チャック付の横型スタンドパックです。 強度抜群!ラミネート+プレスシールにより破袋の心配が大幅に減少! 無地なので果物や雑貨など様々な用途でお使いいただけます。 ※プラマーク入り

穴数なし 材質OPP防曇/CPP防曇 長辺(mm)300 短辺(mm)180+GZ60 厚さ(mm)0.050 仕様スイカの目安サイズはSサイズの1/6カットです。 品番NS-2 チャック付 質量(g)10.32 厚さ#50 寸法(幅W×長さL)(mm)330×180+GZ60

商品説明動画

スタンドパック チャック付き(無地) スイカ
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18455317
2021-07-12
用途:
カットすいか販売時
青木青果 様 (卸売・小売業)

1枚30円以下なら良いのにな…
夏ポイプリントも欲しいな…

ラップよりも確実に数が売れる。

対象商品:
18455317
2020-07-24
用途:
スイカ販売
有限会社ハシモト 様 (卸売・小売業)

厚さも充分で良いです。あとちょっと手頃だととても助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする