スタンドパック規格袋(ラミ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50枚) 注文コード 18455396 品番 3500070200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

強度抜群!ラミネート+プレスシールにより破袋の心配が大幅に減少! 果物や雑貨の詰め合わせ用など、様々な用途でお使いいただけます。

穴数なし 材質OPP/CPP 長辺(mm)300 GZ60 短辺(mm)240 厚さ(mm)0.050 仕様じゃがいもやたまねぎといった重量のある野菜にもお使いいただけます。 品番SSP70-2 質量(g)9.92 厚さ#50 寸法(幅W×長さL)(mm)240×300+GZ60 取手補強テープ付

商品説明動画

スタンドパック規格袋(ラミ)
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする