※使用例

スタンドパック規格袋(ラミ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(50枚) 穴数なし 品番SSP70-5 注文コード18455423 品番3500070500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は穴数・品番・仕様など12種類から選べます 他の種類を見る

強度抜群!ラミネート+プレスシールにより破袋の心配が大幅に減少! 果物や雑貨の詰め合わせ用など、様々な用途でお使いいただけます。

穴数なし 材質OPP/CPP 品番SSP70-5 質量(g)10.9 厚さ#50 寸法(幅W×長さL)(mm)300×350+GZ60 取手補強テープ付

商品説明動画

スタンドパック規格袋(ラミ)
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする