※使用例

スタンドパック規格袋(ラミ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50枚) 注文コード 18455439 品番 3500070600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

強度抜群!ラミネート+プレスシールにより破袋の心配が大幅に減少! 果物や雑貨の詰め合わせ用など、様々な用途でお使いいただけます。

穴数なし 材質OPP/CPP 長辺(mm)400 GZ60 短辺(mm)280 厚さ(mm)0.050 品番SSP70-6 質量(g)11.4 厚さ#50 寸法(幅W×長さL)(mm)280×400+GZ60 取手補強テープ付

商品説明動画

スタンドパック規格袋(ラミ)
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする