※使用例
精工
精工の 出荷・包装資材
精工の 袋
精工の 野菜袋
スタンドパック規格袋(ラミ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(50枚)
穴数
なし
品番
SSP70-7
注文コード
18455448
品番
3500070700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
穴数・品番・仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
強度抜群!ラミネート+プレスシールにより破袋の心配が大幅に減少! 果物や雑貨の詰め合わせ用など、様々な用途でお使いいただけます。
穴数
なし
材質
OPP/CPP
品番
SSP70-7
質量(g)
13.3
厚さ
#50
寸法(幅W×長さL)(mm)
300×440+GZ60
取手
補強テープ付
商品説明動画
スタンドパック規格袋(ラミ)
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった