ムービーキャリーファイル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18455456 品番 MV-515F-50
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

スリムだから、分類整理や持ち運びに便利!マチ幅15mmのスリムなキャリーファイル。デスクキャビネットに入るサイズです(幅315mm)。また、出し入れの時、ひっかかりにくいフルフラップ。A4サイズフォルダー(311×255mm)も収容出来るサイズです。

イエロー 厚さ(mm)0.6 用途社内で活用中の書類などを簡単に分類収納でき、持ち運びに便利です。 材質ポリプロピレン サイズA4 寸法(縦×横×奥行)(mm)255×315×15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18455465
2020-08-28
用途:
書類の保管用
旭ハウジング株式会社 様 (不動産業)

厚さも耐久性も良く、定期的に使用しているのでまたリピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする