セキセイ
セキセイの ファイリング
セキセイの 名刺ホルダー
セキセイの ファイル型名刺ホルダー
名刺ホルダー(溶着式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
18455526
品番
NPP-200-11
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
名刺の出し入れがしやすく、見開きで閲覧しやすい両面ポケットタイプ。手軽に使えるスリムな背幅。名刺が落ちにくい、ヨコ入れタイプ。分類整理に便利な背見出し付。(表裏両面使用可能)
収納枚数
名刺200枚
材質
PP
色
ライトブルー
仕様
中袋10枚(両面ポケットタイプ)
厚さ(mm)
0.75
背幅(mm)
11
寸法(縦×横)(mm)
314×222