セキセイ
セキセイの ファイリング
セキセイの 名刺ホルダー
セキセイの ファイル型名刺ホルダー
補充用ポケット(名刺用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
18455544
品番
NPX-18-00
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
名刺ホルダー補充用ポケット。カラーインデックス付き。タテいれポケットとヨコいれポケットを同じファイルにとじることも可能です。
収納枚数
NPX-18(タテ入れ):ポケット1枚につき名刺9枚収容
穴数
30
縦(mm)
305
横(mm)
230
材質
PP
サイズ
A4
タイプ
タテ入れ
規格
A4タテ