精工
精工の 出荷・包装資材
精工の 袋
精工の 野菜袋
プラマーク入り 三角袋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
18455615
品番
4321200200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
汎用性の高い三角袋シリーズ。プラマーク入り。
穴数
なし
材質
OPP防曇
長辺(mm)
290
短辺(mm)
280/120
厚さ(mm)
0.020
サイズ
小
質量(g)
2.11
厚さ
#20
寸法(幅W×長さL)(mm)
280/120×290