精工
精工の 出荷・包装資材
精工の 袋
精工の 野菜袋
プラマーク入り 三角袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
18455624
品番
4321200100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
汎用性の高い三角袋シリーズ。プラマーク入り。
穴数
なし
材質
OPP防曇
長辺(mm)
360
短辺(mm)
280/150
厚さ(mm)
0.020
サイズ
大
質量(g)
2.82
厚さ
#20
寸法(幅W×長さL)(mm)
280/150×360