曜日別特売
SBF-100S-20 ペーパーシスボックス A4タテ セキセイ 18455937

ペーパーシスボックス A4タテ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ピンク
内容量1個注文コード18455937品番SBF-100S-20
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

ペーパーシスボックスの活用で文書管理のシステム化が図れます。
丈夫で強い底部分。
底部分は特殊加工により丈夫にできていますから移動の際にも安心です。
便利なワンタッチ組み立て。
両側を押さえて箱状に起こし、底のツメをはめこむだけで簡単に組み立てられます。
未使用時の保管にも場所をとりません。

サイズA4タテピンクグリーン購入法適合材質再生紙(E段ボール紙)高さ(mm)306奥行(mm)254背幅(mm)100収納幅(mm)93寸法(縦×横×奥行)(mm)306×254×100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする