精工
精工の 出荷・包装資材
精工の 袋
精工の 野菜袋
鮮度保持フィルムS&S NEW新鮮パック エダマメ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
注文コード
18456175
品番
3000025400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
水分子コントロールによる鮮度保持機能が付与されたチャック付き袋です。
穴数
4
材質
OPP防曇
質量(g)
2.2
タイプ
1
厚さ
#30
寸法(幅W×長さL)(mm)
170×200+30
注意
※S&S(S&Sフィルム)は精工&鮮度保持システムの登録商品です