サインスタンド(片面用)

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18456278 品番 SSD-2736-00
参考基準価格(税別)¥810 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

飲食店のメニュー、店頭のPOP、また各種案内板に最適。中身を鮮やかに見せる、片面・両面用サインスタンド。ショップのディスプレイに大活躍。

厚さ(mm)1.7 用紙サイズB5タテ 材質アクリル樹脂 規格B5 寸法(幅W×高さH)(mm)182×257 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×83×260

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:471

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-15
用途:
イベント会場での卓上サインとして使用
建設業・工事業

安価なものだと背面となる部分が短い物が多いですが、本商品はかなりの長さが有り、コピー用紙でも下部がヘタれることなくしっかり保持してくれます。

1人が参考にしています
対象商品:
18456287
2024-01-18
用途:
職場用
医療・福祉・介護関連業

入口に飾る必要の書類が有り購入しました。とても良い商品です。

対象商品:
18456287
2023-08-21
用途:
掲示物設置用
医療・福祉・介護関連業

いままで別のもので代用しておりましたが、掲示場所をもっとコンパクトにしたいと思い購入しました。結果、大満足です。

対象商品:
18456287
2023-10-02
用途:
イベント時
卸売・小売業

QRコードを印刷した紙を挟んだのですが、光に反射してしまったのでもう少し斜めだとよかった。

対象商品:
18456278
2022-09-28
用途:
イベントのサンプル展示用

イベントでリモコンのサンプルを展示するスタンドが欲しくて購入しました。
リモコンのフックを取付けるのに穴加工をして説明書きも印刷した紙を
挟めるので丁度よかったです。お値段もお手頃

対象商品:
18456262
2022-10-28
用途:
展示会でQRコードを掲示
卸売・小売業

スマホをかざして読み取りやすい角度が良いと思います。

対象商品:
18456244
2022-10-11
用途:
イベントで展示品の説明書きやPOPに使用
サービス業

丈夫で角度もちょうどいいです。
たくさん使うので値段も手ごろで限られた予算の中で購入しやすい。

対象商品:
18456287
2022-09-04
用途:
展示会出展用
製造業

会社案内を展示会で見せるために購入しました。作りはしっかりしていますし、買って損はありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする