3/22より値下げ!現場を応援

SSD-2755-00 サインスタンド(両面用) セキセイ 18456314 SSD-2755-00 サインスタンド(両面用) セキセイ 18456314

サインスタンド(両面用)

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18456314 品番 SSD-2755-00
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別) 値下げ
499

飲食店のメニュー、店頭のPOP、また各種案内板に最適。中身を鮮やかに見せる、片面・両面用サインスタンド。ショップのディスプレイに大活躍。

モノタロウではこんなお得な商品も!
規格A5 タテ 材質アクリル樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×84×215

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:471

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-23
用途:
受付に設置して、医院からのお知らせに使用
たいら歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

内容の入れ替えも容易く、機能性は十分です。
表面と裏面で傾斜があるのは仕様でしょうか。

対象商品:
18456357
2024-07-24
用途:
ネイルチップのチャート
シャイング 様 (サービス業)

丈夫で両面使えるので表面はネイルのカラーチャート、裏面はストーンなども付けられてお客様にも見やすいと好評です。

対象商品:
18456314
2025-04-05
用途:
お店のPOPなど
ヒーリングハウスFree 様 (サービス業)

とてもお値段が安くて助かっています。サイズもたくさんあるのでありがたいです。

対象商品:
18456323
2023-05-15
用途:
ディスプレイに
卸売・小売業

商品説明と価格表を表示するために利用してます。セキセイさんにも直接とても便利ですとお伝え済み。

対象商品:
18456296
2023-05-09
用途:
料理のメニュー
株式会社フォーク 様 (卸売・小売業)

サイズがちょうど良いです、思ったよりかなり透明です、ありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
18456305
2023-05-01
用途:
写真立て
その他業種

写真立てとして利用している、両面に差し込めるのでとても重宝している!

対象商品:
18456357
2023-04-15
用途:
展示会用
ノースパラマ株式会社 様 (卸売・小売業)

使い勝手良かったので、縦、横2個追加買いしました。

対象商品:
18456296
2022-05-26
用途:
メニュー表
サービス業

紙を挟むだけなのでとても簡単ですし、価格が手頃だったので非常に満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする