※使用例
精工
精工の 出荷・包装資材
精工の 袋
精工の 野菜袋
背貼りサイドガゼット袋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
18456333
品番
4400001600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
汎用性の高い準規格シリーズです。かさがあっても入れやすい、口が大きく背貼りサイドガゼット仕様です。プラマーク無し。
穴数
なし
材質
OPP防曇
長辺(mm)
350
短辺(mm)
(150+GZ45/45)
厚さ(mm)
0.020
品番
155
質量(g)
2.94
厚さ
#20
寸法(幅W×長さL)(mm)
155+(GZ45/45)×350