SSS-105-62 クリップインファイル SSS-105 セキセイ 材質PP 18456463

クリップインファイル SSS-105

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 グレー 注文コード18456463 品番SSS-105-62
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥220
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

用紙をしっかり固定する簡単操作のクリップファイル。書類をクリップにはさむだけの簡単、便利なファイル。ダブルプレス方式採用で少量の書類もしっかりとじらます。ダブルプレス方式採用で少量の書類もしっかりはさみ込みます。ファイルの収容枚数の表示は、コピー用紙を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。

グレー 厚さ(mm)(クリップ)8、表紙0.5 サイズA4-S 材質PP 収納枚数コピー用紙約20枚 寸法(縦×横)(mm)316×227

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18456463 SSS-105-62 18456454 SSS-105-60 クリップインファイル SSS-105 セキセイ クリップインファイル SSS-105 セキセイ 1冊 299 税込329 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18456375
2023-05-15
用途:
営業先に手渡すための弊社製品の技術資料集作成時
有限会社iSeeding 様 (建設業・工事業)

穴をあけることが不要な点、営業先で説明するときに資料を1枚1枚良く見ていただけるので、非常に便利、組み換えが容易な点

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする