クリップインファイル SSS-115

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 18456497 品番 SSS-115-20
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

クリップをスライドさせるだけの簡単ファイル。ダブルプレス方式採用で、少量の書類もしっかり綴じられます。
パンチで穴を開けずにはさんで綴じるタイプですからページの差替えも簡単です。
表紙が透明ですから中身がすぐわかり、回覧書類や企画書・提案書に最適です。
表紙とクリップのダブルプレス方式ですから、作品を傷めず、コピー用紙なら少量から約20枚までをしっかりと挟みます。

ピンク 厚さ(mm)0.5 材質PP 寸法(高さH×幅W)(mm)316×227

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-22
用途:
事務作業
株式会社新茨城ボイラサービス 様 (建設業・工事業)

使いやすいので重宝しています。
思ったよりしっかりとしたファイル素材なので立てて保管してもファイルがヘタレないのでありがたいです。

対象商品:
18456515
2018-07-30
用途:
自治会広報紙閲覧用
建設業・工事業

デザイが曲がりにくい構造になっており、しっかりとしている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする