デスクトレー A4タテ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18456558 品番 SSS-1246-60
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

進行中の文書の分類整理に最適。ゆったり設計のデスクトレー。スタッキングがしやすいサイドストッパー付。角2封筒が入るゆったりサイズ設計。タテ型はスライド式に積み重ねができるので、中の書類が見やすく、出し入れが簡単です。

サイズA4タテ ブラック 材質ポリスチレン 耐荷重(kg)2 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×343×65 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)246×340×57mm

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:94

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-01
用途:
書類整理
教育・研究機関

よかったです。リピート買いする予定です。もっと色展開があると楽しめると思います。

対象商品:
18456567
2023-05-18
用途:
書類の整理

シンプルで良いです。
スタッキングが出来、A4より少し大きめの書類や封筒が入るのが有難いです。

対象商品:
18456567
2021-10-12
用途:
書類整理
S-labo 様

3段カラーボックスをさらに3段に分ける仕訳板を使い、横置きに3段ずつ9個をしようしていますがぴった入りのサイズでとても重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
18456567
2020-11-05
用途:
説明書置き場
運輸・通信業

頑丈で重ねやすいので便利に使わせてもらっています。

2人が参考にしています
対象商品:
18456524
2018-06-08
用途:
書類の整理
株式会社一藤 様 (建設業・工事業)

ちょうどよい大きさでした。いろあいもよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
18456567
2020-05-21
用途:
決裁書類
株式会社万果 様

ジョインターを一度装着してから、外すときに気を付けないと本体が割れる

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする