グリーンフィールド
グリーンフィールドの ネット・シート・マルチ
グリーンフィールドの シート
グリーンフィールドの 防草シート
プランテックス防草シート 240 ブラック/ブラウン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻(30m)
注文コード
18456638
品番
PT-240BB1.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ポリプロピレン製の強度に優れた不織布の防草シートです。透水性と耐候性に非常に優れています。
耐候年数(年)
暴露:3〜5年
砂利下:半永久
幅(m)
1
長さ(m)
30
色
ブラック/ブラウン
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.64
用途
土木・建築工事から、庭園やご家庭の雑草防止まで幅広くご利用になれます。
タイプ
強力タイプ
使用目的
雑草防止
耐候性
(耐候年数目安)曝露:約3〜5年、砂利下:半永久
注意
※砂利下、または植栽ワッシャーと併用してご使用下さい。
※使用目安は設置環境・使用状況により大きく異ため、ご利用期間を保証する物ではありません。