グリーンビスタ防草・砂利下シート+プラピン付き

(3件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(30m) 注文コード 18456708 品番 GV-240J2.0P
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

ポリプロピレン製の強度に優れた不織布の防草シートです。透水性と耐候性に非常に優れています。

耐候年数(年)
暴露:3〜5年
砂利下:半永久
幅(m)2 長さ(m)30 グリーン 材質本体:ポリプロピレン、ピン:再生ポリプロピレン 厚さ(mm)0.64 用途雑草抑制と砂利の沈下防止 セット内容シート本体、プラピン100本 使用目的砂利の沈下防止、雑草抑制 耐候性(耐候年数目安)曝露:約7〜13年、砂利下:半永久
注意
※使用目安は設置環境・使用状況により大きく異ため、ご利用期間を保証する物ではありません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-04
用途:
法面保護工事
建設業・工事業

薄いのにしっかりとカした素材です。カットしやすく貼り付けしやすかったです。

対象商品:
18456699
2022-10-27
用途:
庭じゃりの下敷きに
SSデザイン設計・服部 様 (製造業)

必要長さで30m巻きの商品が少なく本商品が30mで無駄が少なくできて良いと思います。施工はまだです。

対象商品:
18456699
2022-04-25
用途:
裏庭や、家の周りの雑草除け
製造業

このシートを張り、その上に飛び石と玉砂利を敷き詰めました。
約3年たちますが、非常に良好です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする