シストレー(フタ付)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18456752 品番 STX-70-20
参考基準価格(税別)¥1,580 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

書類や小物もまとめて保管できるA4サイズのフタ付トレー。処理中の文書の一時保管に最適。共有で使用する場合はカラー別に分類保管するとより効果的な文書管理ができます。差し替え式のタイトルラベル付。

グリーン購入法適合 仕様タイトルラベル付 材質再生PP 収納サイズA4 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)258×342×70 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×324×63mm

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:99

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18456752
2019-04-08
用途:
机の上の文書整理
教育・研究機関

蓋付き、中身が見える、カラフル、A4がしっかり入り、軽いのが良い、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする