曜日別特売
T-280-60 ボックス(図面函) セキセイ 18456935

ボックス(図面函)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード18456935品番T-280-60
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

図面や書類を一式まとめて収納、保管できます。フタと本体が一体なった、メーカーオリジナルの形状です。フタが上へ開きますので、書類の出し入れがしやすく便利です。書棚に積み重ねて保管できます。深さ80mmなので、設計図面や関係書類を一式収納できます。しかも、フタが半分開くので図面・書類の出し入れも便利です。

材質ファイバー貼り(カラーボード紙、再生紙)(本体)、再生紙(中芯)引出し組合せ深型内寸法(縦×横×高さ)(mm)237×325×78mm外寸法(縦×横×高さ)(mm)254×342×88グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18456926
2020-03-13
用途: 図面、報告書をまとめて納品

厚さ(高さ)にバリエーションがあるとなおよい。
表面が滑りやすく、重ね置きに注意が必要である。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの課題として検討させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする