曜日別特売
XC-300Y セグレス 名刺ホルダー(横入れタイプ) セキセイ 18456978

 

XC-300Y セグレス 名刺ホルダー(横入れタイプ) セキセイ 18456978
XC-300Y セグレス 名刺ホルダー(横入れタイプ) セキセイ 18456978

セグレス 名刺ホルダー(横入れタイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
収納枚数300
内容量1冊注文コード18456978品番XC-300Y
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

カラー背ラベルと分類用ラベルが付いた、バインダー式名刺ホルダー「差替式」。背ラベル付のバインダー式名刺ホルダー「差替式」。ヨコ入れタイプ。スピーディーな検索、X式とじ具を採用、ページめくりがよく、見開きもきれいです。途中からのポケットの差し替えも簡単にできます。3色のカラーインデックスを使えば検索もスピーディーに行えます。便利な表紙裏ポケット、高級感のある手触りの表紙は耐久性に優れたポリプロピレン製。大切な名刺やカードをしっかり守ります。また、表紙の裏には資料の一時保管に便利なポケットが付いています。

収納枚数300仕様カラーインデックス付材質(表紙)PP、(差替式)リングバインダー厚さ(mm)1タイプヨコ入れ背幅(mm)23寸法(縦×横)(mm)317×259
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-25
用途: お客様の名刺入れ

たくさん入る割に厚さが薄いので場所をとらないので、すごくいいと思います

対象商品 : 18456987
2023-04-08
用途: 名刺の整理
製造業

背表紙の色も変えられて得意先別にも分けやすく使いやすいです。
表紙が黒で汚れが目立たなくてよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名刺ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする