XC-800Y セグレス 名刺ホルダー(横入れタイプ) セキセイ 18456996 XC-800Y セグレス 名刺ホルダー(横入れタイプ) セキセイ 18456996

セグレス 名刺ホルダー(横入れタイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 18456996 品番 XC-800Y
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

カラー背ラベルと分類用ラベルが付いた、バインダー式名刺ホルダー「差替式」。背ラベル付のバインダー式名刺ホルダー「差替式」。ヨコ入れタイプ。スピーディーな検索、X式とじ具を採用、ページめくりがよく、見開きもきれいです。途中からのポケットの差し替えも簡単にできます。3色のカラーインデックスを使えば検索もスピーディーに行えます。便利な表紙裏ポケット、高級感のある手触りの表紙は耐久性に優れたポリプロピレン製。大切な名刺やカードをしっかり守ります。また、表紙の裏には資料の一時保管に便利なポケットが付いています。

収納枚数800 仕様カラーインデックス付 材質(表紙)PP、(差替式)リングバインダー 厚さ(mm)1 タイプヨコ入れ 背幅(mm)38 寸法(縦×横)(mm)317×259

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-25
用途:
お客様の名刺入れ

たくさん入る割に厚さが薄いので場所をとらないので、すごくいいと思います

対象商品:
18456987
2023-04-08
用途:
名刺の整理
製造業

背表紙の色も変えられて得意先別にも分けやすく使いやすいです。
表紙が黒で汚れが目立たなくてよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名刺ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする