セキセイ
セキセイの ファイリング
セキセイの アルバム
セキセイの フォトアルバム
ハーパーハウス ミニフリーアルバム(黒台紙) XP-1002
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
18457154
品番
XP-1002-20
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
キュートなギンガムチェックを使用した布貼り表紙。1ページにLサイズ・ポストカード・ハイビジョンなら2枚、2Lサイズなら1枚の写真が貼れます。スペア台紙の最大補充枚数約20枚(背表紙付)。
色
レッド
収納枚数
スペア台紙の最大補充枚数 約20枚(背表紙付)
仕様
ビス式、布貼表紙、ビニールカバー付、フリー黒台紙12枚
材質
表紙、布
寸法(縦×横)(mm)
(台紙サイズ)235×230、(貼付有効サイズ)235×190