セキセイ
セキセイの ファイリング
セキセイの アルバム
セキセイの フォトアルバム
ハーパーハウス ミニフリーアルバム(白台紙) XP-2001
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
18457206
品番
XP-2001-64
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
光沢のある生地を使用した布貼り表紙。1ページにLサイズ・ポストカード・ハイビジョンなら2枚、2Lサイズなら1枚の写真が貼れます。スペア台紙の最大補充枚数約20枚(背表紙付)。
色
シルバー
仕様
ビス式
材質
布貼表紙
背幅(mm)
21
寸法(縦×横)(mm)
(本体)241×234×21、(台紙)235×230
台紙枚数(枚)
白台紙10枚