XP-2501-23 ハーパーハウス A4フリーアルバム セキセイ 18457233

ハーパーハウス A4フリーアルバム

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 ローズ 注文コード18457233 品番XP-2501-23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,700
この商品はサイズ・色など9種類から選べます 他の種類を見る

風合いのあるナチュラルテイストの生地を
使用したA4フリー台紙アルバム〈黒台紙〉
1ページにLサイズなら3枚、ポストカード・ハイビジョン・パノラマなら2枚、2Lサイズなら1枚の写真が貼れます。
スペア台紙の補充枚数 約15枚(背表紙付) (セット分も含めて最大約25枚)

ローズ 収納枚数スペア台紙の最大補充枚数 約25枚(背表紙付) 仕様ビス式、布貼表紙、ビニールカバー付、フリー黒台紙12枚 材質表紙、布 寸法(縦×横)(mm)(台紙サイズ)297×230、(貼付有効サイズ)297×190
注意
※このアルバムの台紙は、A4サイズ(297×210mm)の用紙などには対応しておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18457233 XP-2501-23 18457242 XP-2501-24 ハーパーハウス A4フリーアルバム セキセイ ハーパーハウス A4フリーアルバム セキセイ 1冊 1,998 税込2,198 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18457258
2020-05-29
用途:
写真の整理
教育・研究機関

サイズにかかわらず自分の思うように整理ができ、
台紙もあるためとても気分よく整理しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする