LCDマイクロスコープ DIM-T2.4

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18457286 品番DIM-T2.4
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

小さなもの」から「大きなもの」まで 拡大観察・画像保存、接写も可能! 2.4インチディスプレイ搭載、小型バッテリー&LED照明 内蔵で、使用場所を選ばずに誰でも簡単に拡大観察が できます。付属のスタンドを使えば、小さなものの観察 も簡単にピントを合わせることができ、ボタンひとつで 撮る・見る・保存が可能な便利なリモコンも標準付属。 さらに、パソコンやFULL HDモニターに接続すると、 より大きく高精細な画面で観察ができます。

総合倍率2.5倍〜80倍 光学最大20倍/デジタル最大4倍) 付属品スタンド、リモコン、USBケーブル、HDMIケーブル、AVケーブル、計測ソフト、キャリブレーションスケール、 ACアダプター、MicroSDカード(4GB) 寸法(mm)20×170×240 質量(g)650 出力HDMI・AV・USB / MicroSDカード 電源バッテリー(内蔵)・ACアダプターAC100-240V 照明白色LED8灯(調光機能付) 解像度写真:3M・5M・8M-17M ビデオ: 1080P・720P・VGA 液晶モニター2.4インチ液晶モニター カメラ仕様3.0 Mega Pixels

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18457286
2021-02-16
用途:
小物部品の不良解析
その他業種

ベース/支柱の強度不足でツマミでピント合わせをしても、手を離すとピントがずれてしまう。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスコープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/163/
2023-02-09

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする