ハーパーハウス レミニッセンス ミニポケットアルバム Lサイズ

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 ブラック 背幅(mm)15 注文コード18457355 品番XP-28M-60
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は収納サイズ・色・背幅など12種類から選べます 他の種類を見る

カラフルな布張り表紙のバッグ・イン・アルバム。手軽に収納できる、可愛いアルバムです。プレゼントにもおすすめです。

ブラック 仕様溶着式ポケット 材質(表紙)布、(中芯)再生紙 サイズL判 背幅(mm)15 寸法(縦×横)(mm)(本体サイズ)105×157 、(最大収容サイズ)93×130 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18457337
2023-02-21
用途:
子供たちの一年間の思い出としてプレゼントした
府中北小学校区放課後児童クラブ 様 (教育・研究機関)

可愛くて、表紙もしっかりしてて、中の台紙もしっかりしててよかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする