セキセイ
セキセイの ファイリング
セキセイの アルバム
セキセイの フォトアルバム
ハーパーハウス レミニッセンス ミニポケットアルバム 2Lサイズ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
18457425
品番
XP-40G-20
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
カラフルな布張り表紙のバッグ・イン・アルバム。手軽に収納できる、可愛いアルバムです。プレゼントにもおすすめです。
収納枚数
2Lサイズ 40枚
材質
(表紙)布、(中芯)再生紙
色
レッド
仕様
溶着式ポケット
サイズ
2L判
背幅(mm)
18
寸法(縦×横)(mm)
(本体サイズ)142×212、(最大収容サイズ)130×182
グリーン購入法
適合