糸ノコ刃 SUPER Q

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(144本) 山数(10mmあたり)32 幅W×厚さ×長さL0.36×0.18×130 注文コード18457435 品番No.6/0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は山数・幅W×厚さ×長さL12種類から選べます 他の種類を見る

120年の歴史を持つドイツ最大の糸ノコメーカー「NIQUA」より、最高水準の クオリティを誇る彫金用糸ノコ刃『SUPER Q』が新発売。 ヘラクレス糸ノコ刃の後継品です。 ドイツ製高級鋼材を使用しており、切削性、耐久性に優れ 硬めの焼きと抜群の切れ味が特長です。
SUPERQ 5つのS
SUPER 高品質
SUPER 精 密
SUPER 弾力性
SUPER 切れ味
SUPER 合金性能

幅W×厚さ×長さL0.36×0.18×130 山数(10mmあたり)32 用途金属専用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-05
用途:
銅鍋の持ち手部分の制作時
製造業

銅鍋を制作しており、その持ち手部分を制作する際に使用しています。
切れ味がよくて永年使用しています。

2024-09-19
用途:
sus304の2ミリ厚板切断

ステンレス用の糸鋸刃は小回りがきかない太さしか無く、彫金用でステンレスがまあまあ切断できるモノがなかなか無いですが、これは2ミリ厚ステンレス板の細かい廻りラインの切断に便利かつ価格も納得です。

対象商品:
18457478
2024-06-08
用途:
ステンレス2ミリ厚板の細かい切断。

ステンレス用の糸鋸の刃は太いモノしか無く細かい曲線が回らず切れないので、普通の金工用を使うのですが、対応可能なものは殆ど無く以前使っていたブランドが無くなってしまったので困っていました。低価格なので期待を余りして居ませんでしたが、思いの外耐久性がありました。(#2/0に限っての感想です)リピートします。

対象商品:
18457453
2021-06-04
用途:
鉄道模型の製作
製造業

これまでヘラクレスの糸鋸を使ってきましたが、その後継という事で購入しました。切れ味等問題ありません。

対象商品:
18457453
2020-12-21
用途:
模型部品の切り出し

専門工具の鋸歯ですが切れ味はまあまあです。
次は3/0を使って見たいと考えています。
スイス製があればそちらも試してみたいです。

対象商品:
18457487
2023-02-15
用途:
缶の解体作業に使用
教育・研究機関

頻繁に使用していますが、今まで不具合を感じたことは全くありません。改善点をお願いするとしたら刃を小口で縛っている細い金属糸が外しにくいことぐらいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする