ハーパーハウス レミニッセンス ミニポケットアルバム 2Lサイズ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 18457443 品番 XP-40G-50
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

カラフルな布張り表紙のバッグ・イン・アルバム。手軽に収納できる、可愛いアルバムです。プレゼントにもおすすめです。

収納枚数2Lサイズ 40枚 材質(表紙)布、(中芯)再生紙 イエロー 仕様溶着式ポケット サイズ2L判 背幅(mm)18 寸法(縦×横)(mm)(本体サイズ)142×212、(最大収容サイズ)130×182 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18457452
2022-12-16
用途:
写真の整理
株式会社 ミサオ スタジオ 様 (サービス業)

まとめて注文でき、到着も早いです。
再度購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする