セキセイ
セキセイの ファイリング
セキセイの アルバム
セキセイの フォトアルバム
ハーパーハウス レミニッセンス ミニポケットアルバム カードサイズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
18457477
品番
XP-80C-20
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
カラフルな布張り表紙のバッグ・イン・アルバム。手軽に収納できる、可愛いアルバムです。プレゼントにもおすすめです。
色
レッド
仕様
溶着式ポケット
材質
(表紙)布、(中芯)再生紙
サイズ
カードサイズ
背幅(mm)
18
寸法(縦×横)(mm)
(本体サイズ)142×110、(最大収容サイズ)63×86
グリーン購入法
適合