ハーパーハウス レミニッセンス ミニポケットアルバム ポストカードサイズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 18457547 品番 XP-40P-50
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

カラフルな布貼り表紙のバッグ・インアルバム。ポストカードやハガキ、ケータイプリントサイズの写真整理に最適です。写真が映える黒ベースのポケットアルバム。収容する写真のサイズに合わせて選べるバッグ・イン・アルバム。環境に優しいポリオレフィン系素材を使用しています。

イエロー 仕様溶着式ポケット 材質(表紙)布、(中芯)再生紙 サイズポストカードサイズ 背幅(mm)20 寸法(縦×横)(mm)(本体サイズ)165×140、(最大収容サイズ)153×110 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする