グリーンクロス
グリーンクロスの カラーコーン・区画用品
グリーンクロスの フェンス・ネット
扉付ガードフェンス
(1件のレビュー)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18457557
品番
1104-5201-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ガードフェンスに扉がついているタイプです。
トラ板に安全第一を印刷してあります。
材質
鉄製
用途
フェンス
質量(kg)
10
寸法(幅W×高さH)(mm)
1800×1800
パイプ径(Φmm)
32
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※工事用商品の為、多少の傷などはご理解の上ご購入ください。
※再配送時費用発生します。
地域運賃
地域
単位
配送費
青森県
数量1以上のご注文
お送りできません
岩手県
数量1以上のご注文
お送りできません
秋田県
数量1以上のご注文
お送りできません
茨城県
数量1以上のご注文
お送りできません
栃木県
数量1以上のご注文
お送りできません
群馬県
数量1以上のご注文
お送りできません
新潟県
数量1以上のご注文
お送りできません
富山県
数量1以上のご注文
お送りできません
石川県
数量1以上のご注文
お送りできません
福井県
数量1以上のご注文
お送りできません
山梨県
数量1以上のご注文
お送りできません
長野県
数量1以上のご注文
お送りできません
滋賀県
数量1以上のご注文
お送りできません
和歌山県
数量1以上のご注文
お送りできません
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
扉タイプフェンス
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった