グリーンクロス
グリーンクロスの カラーコーン・区画用品
グリーンクロスの フェンス・ネット
フェンス用鋳物ベース(メッキ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18457584
品番
1104-7003-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
フェンス用の重石になります。
材質
鋳物ドブメッキ製
用途
フェンス用重石
質量(kg)
9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
290×88×88
パイプ径(Φmm)
32
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※工事用商品の為、多少の傷などはご理解の上ご購入ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません