BC-BR900L-B CCDバーコードリーダー (USB) BUSICOM(ビジコム) 18457785

CCDバーコードリーダー (USB)

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18457785 品番BC-BR900L-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

バーコードリーダーをパソコンのUSBポートに接続して、準備は完了。
大切なスキャンウィンドウを奥に配置、傷がつきにくいため劣化を軽減、読取性能が長持ちします。
ラバー部分は、置いたときの衝撃を緩和します。
印刷バーコードはもちろん、スマートフォンやPCなどの液晶画面に表示されたバーコードにも対応します。

商品タイプ有線 インターフェースUSB(USBキーボードインターフェース) 読取方式1500pixel CCDセンサー(タッチ) 対応コードUPC/EAN/JAN(EAN-8・EAN-13・UPC-A・UPC-E・EAN-128・書籍JAN)、Codabar (NW7)、Code39(FullASCll)、Code128、Code93、Code11、Code32、Interleaved 2of5(ITF)、Industrial 2of5、MSI/Plessey 電源接続先より供給 質量(g)95 ブラック ケーブル長(m)ストレートケーブル:1.7 仕様通知:2色LED(赤・青)、ブザー 使用温度(℃)0〜50 対応OSWindowsVista以降USB(HID)をサポートするOS 消費電力125mA/5VDC±5% 保護等級IP30 光源赤色LED 保証期間1年 使用CPU32bit CPUプロセッサ 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)160×80×20 有効読取幅(mm)80 感知距離(mm)0〜50 使用湿度(%RH)10〜90 スキャンレート200スキャン/秒 落下衝撃(m)1 最小分解能0.1mm

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18457785 BC-BR900L-B 60912828 BC-BR1000U-B 一次元バーコードリーダー BC-BR1000U USBタイプ BUSICOM(ビジコム) 一次元バーコードリーダー BC-BR1000U USBタイプ BUSICOM(ビジコム) 1個 5,998 税込6,598 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18457767
2021-02-24
用途:
物品管理
教育・研究機関

バーコードで物を管理することになり購入しました。問題なくスムーズに使えます。

対象商品:
18457767
2020-07-28
用途:
商品コードスキャンに
株式会社七海 様 (サービス業)

反応が早く、USBを繋げて、余計な動作をせずに、すぐに使える。とても便利です。

対象商品:
18457767
2019-04-05
用途:
入力作業

バーコードの読み取り機能として、ストレスなく作業が行えました。
QRコードは高価なため、本製品は安価に購入ができ良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
18457776
2019-05-09
用途:
製品コード等の入力

コストパーフォーマンス良し、性能的には特に問題なし。

対象商品:
18457767
2018-12-26
用途:
書籍・雑誌の管理・発注
卸売・小売業

雑誌コード(EAN-13+アドオン5桁)が読めるバーコードリーダーだということで購入したのですが、
設定で雑誌コードを読み取り可能にすると、書籍や一般の商品など、アドオンがつかない普通のJANコードが読み取れなくなります。
書籍用か雑誌用かどちらかを選ばないといけないわけです。
今まで使っていた他社製品はどれも併用可能でしたので、盲点でした。
メーカーのページから使用説明書がダウンロードできますので、事前に確認しておくべきでした。

6人が参考にしています
対象商品:
18457785
2018-09-25
用途:
商品管理のノートPCに接続
運輸・通信業

バーコード入力にて、テンキーより、はるかに入力が楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする