BUSICOM(ビジコム)
BUSICOM(ビジコム)の バーコードリーダー
BUSICOM(ビジコム)の 一次元バーコードリーダー
BUSICOM 高性能バーコードリーダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18457794
品番
BCN-1200U-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
商品タイプ
有線
インターフェース
USB(USBキーボードインターフェース)
読取方式
2500pixel CCDセンサー(離し読み)
対応コード
JAN/EAN/UPC、CODE39、Full ASCII CODE39、NW-7(CODABAR)、ITF(インターリーブド2of5)、インダストリアル2of5、CODE128、CODE93、ISBN、GS1Databar
質量(g)
85
色
ホワイト
分解能(mm)
0.1
幅(mm)
75
長さ(mm)
150
高さ(mm)
58
ケーブル長(m)
2.0(ストレート/標準)
仕様
通知:2色LED(赤・青)、ブザー
対応OS
WindowsVista以降USB(HID)をサポートするOS
コネクタ形状
USB(Aタイプ)オス
光源
赤色LED
保証期間
1年
有効読取幅(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
スキャンレート
300スキャン/秒
読取深度(mm)
0〜65