JEJアステージ
JEJアステージの コンテナー
JEJアステージの コンテナ用オプション
JEJアステージの 仕切板
セパレートバスケット 100専用仕切り板
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18457802
品番
SPB-S100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
長さ(mm)
326
高さ(mm)
150
厚さ(mm)
13
色
乳白色
適合
100専用
材質
ポリプロピレン
質量(g)
約110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約326×13×150
RoHS指令(10物質対応)
対応