BC-10AZ-W 汎用バーコードリーダー置き台 BUSICOM(ビジコム) 18457837 BC-10AZ-W 汎用バーコードリーダー置き台 BUSICOM(ビジコム) 18457837

汎用バーコードリーダー置き台

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18457837 品番BC-10AZ-W
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,198円となります。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スキャナを収納する置き台です。

適合汎用 長さ(mm)75.2 幅(mm)75.5 ホワイト 高さ(mm)80.5 質量(g)120 アズワン品番64-1245-39

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:504

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする