BUSICOM(ビジコム)
BUSICOM(ビジコム)の 店舗運営用品
BUSICOM(ビジコム)の キャッシャー/レジ・会計用品
BUSICOM(ビジコム)の 電子レジスター/ドロワー
手動式キャッシュドロア (ミニ) 3B/6C
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18457898
品番
BC-DW330HP-W
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
iPad/AndroidタブレットのPOSレジにも最適なスマートサイズ。
フロントパネルをプッシュするとオープンする手動式ドロア。
コイントレーの仕切りは可動式。強度の高いスチール製ボディ。
仕様
紙幣3種、コイン6種対応
色
ホワイト
材質
スチール
質量(kg)
約6
耐荷重(kg)
30
環境対応
RoHS対応
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×340×101
アズワン品番
65-0413-51
RoHS指令(10物質対応)
対応
開き方
手動式ワンタッチオープン