モジュラーキャッシュドロア (ミニ) 3B/6C

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18457959 品番 BC-DW330M-W
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

iPad/AndroidタブレットのPOSレジにも最適なスマートサイズ。
各種POSプリンタと連動するタイプのキャッシュドロアです。
iPadやAndroidタブレットなどのスマートデバイスを使ったPOSレジにも最適です。
強度の高いスチール製ボディ。

仕様紙幣3種・コイン6種対応、可動式コイントレー インターフェースモジュラージャック6ピン ホワイト 材質スチール 質量(kg)約6 耐荷重(kg)30 環境対応RoHS対応 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×330×101 RoHS指令(10物質対応)対応 適合プリンタエプソン/TMシリーズ、 スター精密/TSPシリーズ、 富士通/FPシリーズ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18457968
2021-11-05
用途:
自社パッケージのレジシステムに
株式会社Vmaxシステムサポート 様 (サービス業)

重量があり、安心感があります。
札入れは適度なカーブを持っており取り出しやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする