- 投込みトレボン 三井化学アグロ 18458116

投込みトレボン

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(50mL×6本)注文コード18458116品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

水稲・いぐさの害虫防除に。
容器のまま水田に投げ込む殺虫剤。
簡便さが受けています。

有効成分エトフェンプロックス(PRTR法第1種)4.0%適合害虫イネミズゾウムシ、イネドロオイムシ、ウンカ類、ツマグロヨコバイ、ニカメイチュウ第1世代、イナゴ類、イグサシンムシガ性状淡黄色澄明油状液体水溶性容器入り農林水産省登録第(号)18793毒劇区分普通物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18458116
2019-06-03
用途: 水田の除草に

大変重宝でした以前は粒剤を使っておりましたがこれだと五分とかかりませんでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする