セレクト乳剤

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(100mL) 注文コード18458168 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

一年生、多年生を問わず広範なイネ科雑草に高い効果を示します。
従来のイネ科雑草防除用茎葉処理剤では防除が困難なスズメノカタビラにも有効です。
イネ科植物と非イネ科植物との間にきわめて高い選択性があるので、
マメ類やテンサイ、タマネギなどの広葉作物や
非イネ科作物に対して安全に使用できます。

剤形乳剤 適合場所 成分クレトジム24.0%(第22577号)、その他成分ナフタレン(PRTR・1種) 6.8%/1,2,4-トリメチルベンゼン/(PRTR・1種) 1.2% 性状黄赤色澄明可乳化油状液体 適合作物あずき、いんげんまめ、だいず、えだまめ、てんさい、かんしょ、キャベツ、ねぎ、だいこん、かぼちゃ、ひまわり(種子)、ばれいしょ、たまねぎ、にんじん、にんにく、アスパラガス、かのこそう 農林水産省登録第(号)22577 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18458168
2016-06-17
用途:
除草
農・林・水産業

ネギが枯れず、株間に生えたイネ科の雑草に効きました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする