ゴーサイン粒剤

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(3kg) 注文コード18458186 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

広範囲の雑草に安定した殺草効果。
ノビエなどの水田一年生雑草から多年生雑草までほとんどの雑草に効果があります。
移植後5日(北海道は10日)からノビエの2.5葉期まで使用できます。
散布後40〜50日間雑草を抑えます。

剤形粒剤 適合場所水稲 成分イマゾスルフロン0.30%、エスプロカルブ7.0%、ダイムロン5.0% 性状類白色細粒 適合作物水田一年生雑草及びマツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ(北海道、東北)、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離 農林水産省登録第(号)18579 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18458186
2019-08-18
用途:
水田の除草
教育・研究機関

もう大きくなって効かないだろうと思ったものにも効果がありました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする