カソロン粒剤 4.5

(11件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1袋(3kg) 注文コード18458213 品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

秋冬期にも使用できる桑園、水田畦畔の除草剤です。
冬季に水田畦畔に使用すると、翌年の田植え前後の草刈り作業を省けます。

剤形粒剤 適合場所空き地、駐車場、庭・植木周り、墓地、公園・運動場、家周り 成分DBN[2,6-ジクロロベンゾニトリル](PRTR・1種184) 4.5% 性状淡褐色細粒 適合作物水田作物(水田畦畔)、樹木等水、稲(刈取跡)、りんご、桑、いぐさ 農林水産省登録第(号)14113 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:152

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18458213
2023-07-03
用途:
除草剤粉
宗教法人正念寺 様 (その他業種)

雨が多く。液体が撒けません。顆粒に粉を混ぜて撒きました。

1人が参考にしています
対象商品:
18458213
2021-11-08
用途:
畦畔の雑草の発芽抑制。
農・林・水産業

スギナの発芽抑制効果が抜群です。数年の継続的使用で根絶できました。

2人が参考にしています
対象商品:
18458213
2021-05-15
用途:
玄関先の除草
製造業

以前は液体タイプを使用していましたが、すぐに無くなるし、除草剤が掛かった所だけしか枯れないといった不満がありました。こちらは1袋で広範囲に使える上に、かなり強力に除草してくれます。春先に年1回だけ使用しますが、だいたい1年近く雑草が生えてきません。年を追うごとに生え難くなってきます。散布後、数日は除草剤の臭いが気になりますが、雨が降れば粉剤が溶けて地面に染み込むので、徐々に匂わなくなります。袋のままだと散布し辛いので、容器に移し替えて使用するのが良いと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
18458213
2021-04-27
用途:
自宅の庭と畑の除草
不動産業

今までは、水溶性の除草剤を使用してましたが
今回からカソロン顆粒にしました簡単に雑草に撒くことができ効き目も確かですもっと早く使用すればよかったです。

対象商品:
18458213
2021-04-29
用途:
駐車場の除草
自動車・二輪車・自転車関連業

各ホームセンターで、販売されている商品よりも安くて助かります。効果の方は、使用してからです。

対象商品:
18458213
2020-04-21
用途:
ガーデンの雑草駆除に最適。
農・林・水産業

アカザが厄介で嫌になる。広範囲に撒くのでたくさん必要なので安価で効き目があるのが一番良いです。

近くのホームセンターより安いし、さらに割引が付いてお得でありがたいです。厚く御礼申し上げます。

対象商品:
18458213
2020-02-18
用途:
畑及びあぜ道の除草作業
農・林・水産業

除草の能力が高くて作業が効率が良く。安価で購入しやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
18458213
2018-08-30
用途:
駐車場の除草

今まで、ホームセンターで購入していたものの値段と比べてかなりお安いので、効果があるのか?と思いましたが、問題なかったです。
撒く時に紙コップや手袋等の付属品は付いていませんが、この値段ならなくても十分満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする