MD2090-4W ワゴン Luminous(ルミナス) 18458563 MD2090-4W ワゴン Luminous(ルミナス) 18458563 MD2090-4W ワゴン Luminous(ルミナス) 18458563

ワゴン

(3件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 18458563 品番 MD2090-4W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

キッチンの隙間収納に最適
ワゴンタイプで奥の収納物も引き出し楽々

段数4 耐荷重(kg)80 引出しなし 高さ(mm)940 奥行(mm)595 間口(mm)195 材質(車輪)ナイロン 材質スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工) ポール径(Φmm)19 アジャスター標準アジャスター

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18458597
2023-07-24
用途:
食材を置いてます
飲食業

重いもの、軽いもの、小さなものを分けて入れられますし、
落下しにくいのがとてもいいです

1人が参考にしています
対象商品:
18458588
2021-09-10
用途:
キッチンワゴンとして活用
農・林・水産業

キッチンで食料品その他の整理整頓に使っています。19mmサイズですので、フックやバスケットといったアクセサリー類がそのまま使えます。元々ワイヤーラックは清潔感があって収納力抜群です。特にこのモデルは引き手と落下防止柵やキャスターが標準で付いており、狭いキッチン内で便利に使えます。今回、ルミナス公式よりこっちが安かったのでモノタロウで買いました。

3人が参考にしています
対象商品:
18458572
2020-04-09
用途:
組み立てに特に苦労はしなかった。
その他業種

材質もしっかりしていて、組み立て後の安定感もあり、十分満足した。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電気対策運搬車の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/751/
2023-01-13

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする