SR906090-3 25Φルミナスレギュラーシェルフ Luminous(ルミナス) 18458624

SR906090-3 25Φルミナスレギュラーシェルフ Luminous(ルミナス) 18458624
SR906090-3 25Φルミナスレギュラーシェルフ Luminous(ルミナス) 18458624
SR906090-3 25Φルミナスレギュラーシェルフ Luminous(ルミナス) 18458624
SR906090-3 25Φルミナスレギュラーシェルフ Luminous(ルミナス) 18458624

25Φルミナスレギュラーシェルフ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
間口(mm)915
高さ(mm)905
奥行(mm)610
棚段数3
内容量1セット注文コード18458624品番SR906090-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

機能的なラック収納をサポートする充実のラインナップです。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)915×610×905均等耐荷重(kg/段)250均等耐荷重(kg/台)500棚段数3高さ(mm)905奥行(mm)610間口(mm)915耐荷重(kg)250キャスターなし材質(棚板)スチール材質(ポール)スチールポール径(Φmm)25棚段数(段)3
注意
※突っ張り付きポールもセットに含まれます

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき3,500/税込3,850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18459114
2021-05-28
用途: 室内物置棚
その他業種

非常に丈夫。適当なマットを敷けば別途にもなりそう(笑)。
室内床なので、最下層の棚なしとして上部2段棚のみとしたが、グラグラしない。2台購入で、余った棚板2枚は、別途、ポールを追加購入して3台目の棚として効率的かつ安価に再利用。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする